Endstopfen Kipp K0494.225100820, Werkstoff: Polyethylen

VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RECHTECKIGE ROHRE, FORM:C, POLYETHYLEN SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0494.225100820
Rubix:3747746
Hersteller:K0494.225100820
EAN:4059245825448
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolyethylen
Dokumente

Produktdetails : K0494.225100820 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, Polyethylen


Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen. Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen. Anwendung: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyethylen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage