K0494.200301535 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, Polyethylen
VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RECHTECKIGE ROHRE, FORM:C, POLYETHYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0494.200301535
Rubix:3748024
Hersteller:K0494.200301535
EAN:4059245825943
Dokumente
Produktdetails : K0494.200301535 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, Polyethylen
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen. Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen. Anwendung: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyethylen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

