144.004 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 4 mm
Verschlussstecker Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:144.004
Rubix:160841
Hersteller:109926
EAN:4047322028790



Dokumente
Produktdetails : 144.004 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 4 mm
Verschlussstecker Blaue Serie , Stecknippel 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KunststoffUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Blauen Serie empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | verschlussstecker blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
