DIN910 G1 1/4 A 5.8 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
Verschlusskappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCH6PGAZ125X1/4
Rubix:138092
Hersteller:000910.00004.1250.000
EAN:4043952144466


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 125x1/4 |
|---|---|
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN910 G1 1/4 A 5.8 Verschluschraube mit Bund, 6kt, zylindrischen Gasgewinde
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlußschr.m.Bund u.Aussen-6Kt. schwer, zylindrisches Rohrgewinde G Abmessung: G 1 1/4 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 125x1/4 |
| Norm | DIN 910 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,34 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen