DIN908 M14X1.5 5.8 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
Verschlusskappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCHHCGAZ14X1,5
Rubix:5816
Hersteller:000908.05000.0140.150
EAN:4043952143094


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 14x1,5 |
|---|---|
| Norm | DIN 908 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN908 M14X1.5 5.8 Verschlussschraube mit Bund I-6KT, zylindrisches Feingewinde
DIN 908 Stahl zyl.-Fein Verschlußschrauben mit Bund u.ISK. zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14x1,5 |
| Norm | DIN 908 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std