DIN906 R1/8 5.8 Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde
Verschlusskappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUCHFIL12,5
Rubix:137804
Hersteller:000906.00004.0125.000
EAN:4043952142554

Produktdetails : DIN906 R1/8 5.8 Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde
DIN 906 Stahl keg.-Rohr R Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Rohrgewinde R Abmessung: R 1/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12,5 |
| Norm | DIN 906 |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
