47X10 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl Außen
Verschlussdeckel
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:GSA V4 20687 DECKEL GSA 47 10,00 NBR
Rubix:2721562
Hersteller:49072663
Produktdetails : 47X10 GSA NBR 75 99004 Verschlussdeckel GSA - Gummi-Stahl Außen
Einvulkanisierter Metallwinkelring Halbschulter-Außenmantel (Gummi-Metall)
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Gute statische Dichtwirkung durch glatten Außenmantel Robustes Design
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | 75 nbr 99004 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

