Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Verschalungsband (17)
  • Hersteller

    3 Produkt (e) mit 17 Variante (n):

    Relevanz
    • tesa:04104-00014-00
    • rubix:1174271
    • ean:4005800008276
    • Breite
      15 mm
    • Länge
      66 m
    • Stärke
      0,067 mm
    5,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • 3m:4411BBL50
    • rubix:2484823
    • hersteller:7100137163
    • ean:04054596405691
    • Breite
      50 mm
    • Länge
      5,5 m
    • Stärke
      1 mm
    42,86 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • 3m:4411NBL50
    • rubix:2484822
    • hersteller:7100137182
    • ean:04054596405134
    • Breite
      50 mm
    • Länge
      5,5 m
    • Stärke
      1 mm
    42,52 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage