Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B ist die ideale Lösung zum Beispiel für die Abdichtung von Dachträgern oder von mechanischen Trägermitteln auf Dächern von Nutzfahrzeugen. Dadurch können große Mengen flüssiger Dichtstoffe eingespart werden. Das Klebeband ist stark haftend und erfüllt die Anforderungen verschiedenster anspruchsvollen Dichtungsanwendungen. Als einseitiges Klebeband erfolgt die Abdichtung im Allgemeinen durch ein „Überdichten” einer bestehenden Verbindung oder Durchführung – im Gegensatz zum „Dichten zwischen Oberflächen”, typischerweise mit einem doppelseitigen Klebeband, einer Dichtung oder einem flüssigen Dichtmittel/Klebstoff. Der in 3M™ Hochleistungs-Dichtbändern verwendete Acrylatklebstoff wird mit derselben Technologie wie bei 3M™ VHB™ Klebebändern hergestellt.
Dieses Klebeband mit Haftklebstoff bietet außergewöhnliche Leistung für schwierige Dichtungsanwendungen. Das Ionomer-Trägermaterial ist sehr robust und dennoch flexibel und abriebfest. Es ist anpassungsfähig und bietet eine effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe. Der dicke Acrylatklebstoff ist sehr weich und hat hervorragende Dichtungseigenschaften bei gleichzeitig guter Haltbarkeit im Außenbereich. Dieser ist so konzipiert, um perfekt am Ionomer-Trägermaterial zu haften, sodass überlappende Klebeverbindungen hergestellt werden können, während eine starke, wirksame Abdichtung beibehalten wird.
Dieses Dichtband sorgt für eine wasserdichte Abdichtung und haftet bei Kontakt mit zahlreichen Materialien. Ein Trocknen, Tropfen, Auslaufen oder Reinigen wird vermieden. Es passt sich Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfen an. Das 3M Hochleistungs-Dichtband kann lackiert werden, um sich auch farblich den angrenzenden Oberflächen anzugleichen. Es ist beständig gegenüber Sonnenlicht, Regen, Schnee und extremen Temperaturen.
Was sind Ionomere?
Ionomere umfassen jegliche Polymermaterialien, die aus thermoplastischen Harzen bestehen, die durch ionische Quervernetzungen stabilisiert werden. Einige kommerzielle Anwendungen für Ionomere sind Golfballhüllen, semipermeable Membranen, Dichtungsklebebänder und thermoplastische Elastomere.
Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4411B est un ruban acrylique monoface très comformable doté d'une couche en ionomère hautes performances, de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur. Notre ruban a été spécialement conçu pour vous garantir des résultats de qualité professionnelle dans toutes les conditions, notamment une exposition directe au soleil, à l'humidité et aux températures extrêmes tout en créant une étanchéité optimale sur un joint, une soudure ou une pénétration existants.
Stärken
Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen;Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen;1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Schwarz bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe;Haltbarer Ionomer-Träger beständig gegenüber UV- und Chemikalienbelastung;Träger ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild;Abdichtung über bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung;Professionelle Dichtungsergebnisse auch im Außenbereich