GN115.10-VK7-6-2-SR Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit Vierkant

Verriegelungen mit Griffschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115.10-VK7-6-2-SR
Rubix:1859329
Hersteller:GN 115.10-VK7-6-2-SR
EAN:4045525979055
GN115.10-VK7-6-2-SR Griffschale Mit Verriegelung (Vierkant)

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss/stahl/kunststoff
Ausführunggn 115.10
Formvk7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115.10-VK7-6-2-SR Griffschale mit Verriegelung, Betätigung mit Vierkant


Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffzink-druckguss/stahl/kunststoff
Ausführunggn 115.10
Formvk7
Zolltarifcode83016000
15,42 exkl. MwSt.
/ Stück
18,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Form