GN115.7-VDE-4-SW Verriegelung mit Bügelgriff, Betätigung mit Doppelbart
Verriegelungen mit Bügelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.7-VDE-4-SW
Rubix:1124964
Hersteller:GN 115.7-VDE-4-SW
EAN:4045525867789




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.7 |
| Form | vde |
Produktdetails : GN115.7-VDE-4-SW Verriegelung mit Bügelgriff, Betätigung mit Doppelbart
Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z.B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 403 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl |
| Ausführung | gn 115.7 |
| Form | vde |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen