GN115-VK8-34-NI Verriegelung, Betätigung mit Vierkant
Edelstahl-Verriegelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-VK8-34-NI
Rubix:1859598
Hersteller:115-VK8-34-NI
EAN:4045525086166




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl ni (nichtrostend, 1.4305 / aisi 303); riegelarm aisi 304 |
|---|---|
| Ausführung | betätigung mit steckschlüssel (vierkant vk8) |
| Form | vk8 |
Produktdetails : GN115-VK8-34-NI Verriegelung, Betätigung mit Vierkant
Edelstahl-Verriegelung GN 115-VK8-34-NI von Elesa+Ganter: Verriegelung durch 90°-Drehung, Vierkant-Betätigung für Steckschlüssel. Schutzart IP65.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl ni (nichtrostend, 1.4305 / aisi 303); riegelarm aisi 304 |
|---|---|
| Ausführung | betätigung mit steckschlüssel (vierkant vk8) |
| Form | vk8 |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen