GN115-ST-30 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff
Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring verchromt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-ST-30
Rubix:349978
Hersteller:GN 115-ST-30
EAN:4045525470446





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | st |
Produktdetails : GN115-ST-30 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff
Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | st |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen