GN115-SU-4-SW Verriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Verriegelungen, abschließbar, schwarz kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-SU-4-SW
Rubix:795223
Hersteller:GN 115-SU-4-SW
EAN:4045525788244




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss, stahl, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | su |
Produktdetails : GN115-SU-4-SW Verriegelung, Betätigung mit Schlüssel
Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss, stahl, kunststoff |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | su |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen