GN115-SG-14 Verriegelung, Betätigung mit Sterngriff

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring verchromt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SG-14
Rubix:349935
Hersteller:GN 115-SG-14
EAN:4045525027589
GN115-SG-14 Verriegelung mit Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Ausführung115
Formsg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SG-14 Verriegelung, Betätigung mit Sterngriff


Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Werkstoffedelstahl
Ausführung115
Formsg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83016000
7,86 exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung

Form