K0519.125X135 Zunge, Stahl ZN
Drehriegel kleine Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0519.125X135
Rubix:941681
EAN:4059245197330



Dokumente
Produktdetails : K0519.125X135 Zunge, Stahl ZN
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt, bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0518.16131 Zunge K0519.125X075Hinweis: Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Zunge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | elektroverzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen