GN115-HG-6 Verriegelung, Betätigung mit Hebel

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring verchromt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-HG-6
Rubix:796662
Hersteller:GN 115-HG-6
EAN:4045525840157
GN115-HG-6 Verriegelung mit Hebel-Griff

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formhg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-HG-6 Verriegelung, Betätigung mit Hebel


Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formhg
Zolltarifcode83016000
6,39 exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung

Form