GN115-SUT-20-SW Verriegelung, Betätigung mit T-Griff

Verriegelungen, abschließbar, schwarz kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SUT-20-SW
Rubix:795096
Hersteller:GN 115-SUT-20-SW
EAN:4045525788787
GN115-SUT-20-SW Verriegelung mit T-Griff, Schloss unterschiedlich

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsut
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SUT-20-SW Verriegelung, Betätigung mit T-Griff


Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsut
Zolltarifcode83016000
15,34 exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Form