GN115-ST-20 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring verchromt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-ST-20
Rubix:349974
Hersteller:GN 115-ST-20
EAN:4045525470316
GN115-ST-20 Verriegelung mit T-Griff

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formst
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-ST-20 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff


Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formst
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83016000
9,96 exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff

Ausführung

Form