K0522.45181 Drehriegel mit Doppelbart, Zinkdruckguss
Drehriegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0522.45181
Rubix:941357
EAN:4059245197484



Dokumente
Produktdetails : K0522.45181 Drehriegel mit Doppelbart, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0522.17181 Zunge K0523.145X045 (Bitte Zungenabstand "A" mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Drehriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Form | vde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Ausführung
Select...