GN115-SK-18-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SK-18-SW
Rubix:794910
Hersteller:GN 115-SK-18-SW
EAN:4045525787872
GN115-SK-18-SW Verriegelung mit Knebel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss/stahl/kunststoff
Ausführunggn 115
Formsk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SK-18-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel


Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Werkstoffzink-druckguss/stahl/kunststoff
Ausführunggn 115
Formsk
Zolltarifcode83016000
9,02 exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Form