GN117-SG-T1-Z1 Türverriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 117-SG-T1-Z1
Rubix:90879
Hersteller:GN 117-SG-T1-Z1
EAN:4045525033702




Produktdetails : GN117-SG-T1-Z1 Türverriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Türverriegelungen GN 117 sind vibrationssicher und haben einen großen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn). Hervorzuheben ist die einfache und damit kostensparende Montage. Die Form GB (Gewindebolzen) ist vorgesehen für die Kombination mit anderen Bedienungselementen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 117 |
| Form | sg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
