Verriegelung Elesa+Ganter GN 115-SK-4-SW, Werkstoff: Zink-Druckguss/Stahl/Kunststoff
Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-SK-4-SW
Rubix:794921
Hersteller:GN 115-SK-4-SW
EAN:4045525787728




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | sk |
Produktdetails : GN115-SK-4-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel
Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | sk |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen