GN119-DK-A2 Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-DK-A2
Rubix:169643
Hersteller:GN 119-DK-A2
EAN:4045525038011




Produktdetails : GN119-DK-A2 Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | dk |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
