GN115-SCT-28 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff

Verriegelungen, abschließbar, verchromt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SCT-28
Rubix:349921
Hersteller:GN 115-SCT-28
EAN:4045525469914
GN115-SCT-28 Verriegelung mit T-Griff abschliessbar

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsct
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SCT-28 Verriegelung, Betätigung mit T-Griff


Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsct
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83016000
14,49 exkl. MwSt.
/ Stück
17,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Form