GN115-SCK-34-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel

Verriegelungen, abschließbar, schwarz kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SCK-34-SW
Rubix:794940
Hersteller:GN 115-SCK-34-SW
EAN:4045525786639
GN115-SCK-34-SW Verriegelung mit Knebel, abschliessbar

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsck
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SCK-34-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel


Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Werkstoffzink-druckguss, stahl, kunststoff
Ausführunggn 115
Formsck
Zolltarifcode83016000
11,75 exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Form