GN119.3-VK7-A1-SW Türverriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Vierkant
Türverriegelungen mit Bügelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119.3-VK7-A1-SW
Rubix:1125139
Hersteller:GN 119.3-VK7-A1-SW
EAN:4045525870130




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/aluminium |
|---|---|
| Ausführung | gn 119.3 |
| Form | vk7 |
Produktdetails : GN119.3-VK7-A1-SW Türverriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Vierkant
Verriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar. Die Verriegelungen haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/aluminium |
| Ausführung | gn 119.3 |
| Form | vk7 |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen