GN623.1-85-SR-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, mit Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.1-85-SR-18
Rubix:1865976
Hersteller:623.1-85-SR-18
EAN:4045525104693




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa) glasfaserverstärkt, stahlblech verzinkt, messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt (ähnlich ral 7021) |
Produktdetails : GN623.1-85-SR-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, mit Schloss, Kunststoff
Hebel-Verriegelung GN 623.1-85-SR-18 von Elesa+Ganter: 90°-Betätigung, abschließbar per Rechtsdrehung; Hebel PA (schwarzgrau), Riegel verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (pa) glasfaserverstärkt, stahlblech verzinkt, messing vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt (ähnlich ral 7021) |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen