GN115-SCK-8-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel
Verriegelungen, abschließbar, schwarz kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-SCK-8-SW
Rubix:794949
Hersteller:GN 115-SCK-8-SW
EAN:4045525786448




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss, stahl, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | sck |
Produktdetails : GN115-SCK-8-SW Verriegelung, Betätigung mit Knebel
Die abschließbaren Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss, stahl, kunststoff |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | sck |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen