GN5332-50-M10-50 Sterngriffschraube mit verlängerter Nabe, Kunststoff
Sterngriff mit verlängerter Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5332-50-M10-50
Rubix:356675
Hersteller:GN 5332-50-M10-50
EAN:4045525463110




Produktdetails : GN5332-50-M10-50 Sterngriffschraube mit verlängerter Nabe, Kunststoff
Sterngriffschrauben GN 5332 werden eingesetzt, wenn die Einbauverhältnisse eine verlängerte Nabe erfordern. Vorzugsweise dann, wenn Spannstelle und Zugriff weit auseinander liegen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 84 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
