GN731.2-VK-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale

Verriegelung mit Griffschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 731.2-VK-2-28-2-SG
Rubix:1866654
Hersteller:731.2-VK-2-28-2-SG
EAN:4045525110755
GN731.2-VK-2-28-2-SG Verriegelung Mit Griffschale

Technische Zusammenfassung

Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN731.2-VK-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale


Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verriegelungsmechanismus eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen und verschließt die Tür. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, einige davon gecrimpt, können für die Umklappmontage angebracht werden, was ein breites Einsatzspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
8,42 exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen