GN731.2-SU-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-0-46-2-SG
Rubix:1866600
Hersteller:731.2-SU-0-46-2-SG
EAN:4045525110113



Produktdetails : GN731.2-SU-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können umklappbar montiert werden, womit ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verschlussmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
