Griff Kipp K0179.1210X50, Länge: 50 mm
Griffstangen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.1210X50
Rubix:328307
EAN:4059245072255



Dokumente
Produktdetails : K0179.1210X50 Griffstange, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm