GN731.2-VK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VK-0-32-2-SG
Rubix:1866646
Hersteller:731.2-VK-0-32-2-SG
EAN:4045525110601



Produktdetails : GN731.2-VK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Aufnahmeschale GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelungsmechanik eine formgebende Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht herausragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, setzt den Schlüsselbolzen hinter den Rahmen und verschließt die Tür. Die Schlüssebolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können umklappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schlüsselbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
