GN731.2-SM-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SM-0-18-2-SG
Rubix:1866569
Hersteller:731.2-SM-0-18-2-SG
EAN:4045525109537



Produktdetails : GN731.2-SM-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben der Verriegelungsmechanik eine formgefertigte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Riegelbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Riegelbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gekrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungen GN 731.2 werden lose mit Riegelbolzen geliefert. Die Innensechskantschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
