231.06-N Muffe, reduzierend, G 3/8 i., G 1/2 i., SW 24, MS vernickelt
Verlängerungsstück zylindrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:231.06-N
Rubix:342821
Hersteller:111525
EAN:4047322054713




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : 231.06-N Muffe, reduzierend, G 3/8 i., G 1/2 i., SW 24, MS vernickelt
Muffe, reduzierend, M5 i., G 1/8 i., SW 14, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | zylindrisch |
| Anschluss 2 | g 1/2 i. |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen