29.300 VerlängerungsrohR300mm, Standarddüse, f.Blaspistolen Typhoon
Verlängerungsrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:29.300
Rubix:343906
Hersteller:114433
EAN:4047322070225

Dokumente
Produktdetails : 29.300 VerlängerungsrohR300mm, Standarddüse, f.Blaspistolen Typhoon
Verlängerungsrohr 300 mm mit Standarddüse, für Hochleistungs-Blaspistolen »Typhoon«
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Typ | verlängerungsrohr |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73043120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
