K2069.1 Spannschraube, Form:A, Stahl
SPANNSCHRAUBE, FORM:A STANDARD STAHL, KOMP:MESSING
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2069.1
Rubix:3748938
Hersteller:K2069.1
EAN:4059245844487
Dokumente
Produktdetails : K2069.1 Spannschraube, Form:A, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl. Spannring Messing. Ausführung: Schraube schwarz brüniert. Spannring blank. Hinweis: Die Spannschraube mit Spannring wird von oben in den Aufspannbolzen eingeschraubt. Sie spannen das Werkstück kraftvoll und sicher. Ein weicher austauschbarer Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen oder Kratzer am Werkstück. Form A: Standardschraube mit minimierter Störkontur dank sehr flachem Schraubenkopf. Form B: Gelagerte Schraube auch für große Serien. Der abgeflachte Spannring ermöglicht eine schnelle Werkstückentnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

