9311700001 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D16x60mm M8
Verlängerung für verschraubbare Fräser DIN69871AD-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30870001, 9311700001
Rubix:2157996
Hersteller:4317784723190
EAN:4317784723190




Produktdetails : 9311700001 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D16x60mm M8
Verlängerung für verschraubbare Fräser
Eigenschaften: Zylinderschaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräserhaltern mit Spanngewinde.
Eigenschaften: Zylinderschaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräserhaltern mit Spanngewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D16x60mm M8 FORTIS
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerung für einschraubfräser |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage