Referenzen
Perma:109697
Rubix:1507836
EAN:4061201079017



Produktdetails : 109697 Verlängerung 50 mm M6a x G1/4i Edelstahl
Verlängerung 50 mm M6a x G1/4i (Edelstahl)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | verlängerung |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
