VERLAENGERUNG FUER MP6 36MM Verlängerung 36 mm G1/8a x G1/8i Messing vernickelt
VERLAENGERUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101577
Rubix:121954
EAN:4061201009625



Produktdetails : VERLAENGERUNG FUER MP6 36MM Verlängerung 36 mm G1/8a x G1/8i Messing vernickelt
PERMA Verlängerung 36 mm
Perma Verlängerung für MP-6 Grundsystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Typ | verlängerung |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
