3310004705 Verladsch.-AL L2000xB400 mm faltbar Tragkraft 400kgPaar
Verladeschiene Alu 200Kp L2000xB400mm o.Rand
Siehe technische InformationenReferenzen
Altec:9900005501
Rubix:1103693
EAN:4045012021939





Produktdetails : 3310004705 Verladsch.-AL L2000xB400 mm faltbar Tragkraft 400kgPaar
Aluminium-Verladeschiene, faltbar • Material: Aluminium • Fahrfläche: gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen Hinweis: Verwendung als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen. Einfach zu handhaben, leicht verstaubar. Für das Be- und Entladen von leichten Geräten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2045 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
399,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
475,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
