K1967.30 Verdrehsicherung für Rundrohre, mit Nut, Kunststoff

VERDREHSICHERUNG FÜR RUNDROHRE, MIT NUT, SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1967.30
Rubix:3747201
Hersteller:K1967.30
EAN:4059245708376
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverdrehsicherung

Dokumente

Produktdetails : K1967.30 Verdrehsicherung für Rundrohre, mit Nut, Kunststoff


Die Verdrehsicherung gewährleistet in Verbindung mit den Kunststoff-Rohrverbindern sowie den Rundrohren mit Nut eine sichere Fixierung. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1967.30 Zubehör: Rohrverbinder Kunststoff K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30. Rundrohr mit Nut K1966.
Die Verdrehsicherung gewährleistet in Verbindung mit den Kunststoff-Rohrverbindern sowie den Rundrohren mit Nut eine sichere Fixierung. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1967.30 Zubehör: Rohrverbinder Kunststoff K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30. Rundrohr mit Nut K1966.

Technische Informationen


Attribute
Typverdrehsicherung
0,96 exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage