VBS-M8X285 R Verblendsanieranker, mechanisch
Verblendsanieranker VBS-M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:514242
Rubix:3834139
Hersteller:VBS-M 8 x 285 R
EAN:4048962131635






Dokumente
Produktdetails : VBS-M8X285 R Verblendsanieranker, mechanisch
Die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk.
• Hohe Flexibilität durch zugelassene Befestigung in den Fugen und im Verblendmauerwerk
• Wirtschaftliche Montage durch geringe Verankerungstiefe
• Versenkte oder oberflächenbündige Montage durch kleinen Dübelrand und kleinem Schraubenkopf möglich
• Unsichtbare Montage durch spätere Verfugung des Bohrloches
• Keine Frost- und Korrosionsschäden durch Wasserabtropfwendel
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus nicht rostendem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet, auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird.
Funktion:
• Der Verblendsanieranker VBS-M wird in Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt
• Gemäß Zulassung ist keine Bohrlochreinigung notwendig
• Die zwei Spreizzonen des Dübels in der Tragschale und im Verblendmauerwerk sorgen für eine sichere Verbindung
• Erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, erfolgt die Fixierung im Verblendmauerwerk. Dies sorgt für eine optimale Montagesicherheit
Stärken
• Die zugelassene Befestigung im Stein und in der Fuge ab 50 mm Verblendmauerwerk sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit
• Die Anwendung in der Fuge und eine geringe Verankerungstiefe von nur 50 mm erlauben eine schnelle und wirtschaftliche Montage
• Eine oberflächenbündige bzw. tiefer gesetzte Montage ist durch den kleinen Dübelrand und den kleinen Schraubenkopf möglich
• Das Bohrloch kann nachträglich verfugt werden und ist somit in der Fassade nicht mehr sichtbar
• Eine Wasserabtropfwendel verhindert das Ablaufen von Kondenswasser in die Tragschale und schützt somit vor Frostschäden und ggf. Korrosionsschäden
Anwendungen
• Anwendung vor allem dort, wo nach der Verblendsanierung ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht wird
• Nachträgliche Sanierung von zweischaligem Mauerwerk gemäß Zulassung Z-21.2-1956
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 285 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | vbs-m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
602,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage