Referenzen
Fischer:044113
Rubix:2981142
Hersteller:FNA II 6 x 30 M6/5 HCR
EAN:4006209441138





Produktdetails : FNA II 6X30 M6/5 HCR Nagelanker
Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung.
• Schlagmontage spart Zeit
• Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage
• Spreizclip sorgt für sicheren Halt
• ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen
• Aus hochkorrosionsbeständigem Stahl für hochkorrosive Atmosphäre
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Funktion:
• Die Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Platte bei der Demontage
• Demontage durch einfaches Abzwicken des Nagelkopfes dank spezieller 2-Stufen-Zange
• Für eine schnelle Montage das Druckluftsetzgerät (Art.-Nr. 093731) verwenden
Stärken
• Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit
• Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage
• Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage
• Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit
Anwendungen
• Brandschutzplatten
• Brandschutzbekleidungen
• Lüftungsleitungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Montageschienen
• Metallschellen
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 350,65 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fna ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
187,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Nutzlänge
30 mm