32A-2 G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:32A-2 G/SPL
Rubix:64364

Produktdetails : 32A-2 G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 32a-2 |
| Kette | asa 160-2 |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
