20A-1 H E G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:20A-1 H E G/SPL
Rubix:148928

Produktdetails : 20A-1 H E G/SPL (REX) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Rexnord
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Laschenhöhe | 18,4 mm |
| Kette | rollenkette |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
