12A-3 GL G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord
Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:12A-3 GL G
Rubix:132383

Produktdetails : 12A-3 GL G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord
Dreifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Gerade Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| ISO-Code | 12a-3 |
| Kette | asa 60-3 |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
