100/203 Ventilaustauschsatz füRDruckregleRfüRTrinkw., R1 1/2, R2
Ventilaustauschsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:100/203
Rubix:339189
Hersteller:101377
EAN:4047322011105

Produktdetails : 100/203 Ventilaustauschsatz füRDruckregleRfüRTrinkw., R1 1/2, R2
Ventilaustauschsatz, für Druckregler für Trinkwasser, R 1 1/2 und R 2, Reegelbereich 1,5 - 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Typ | ventilaustauschsatz für druckregler trinkwasser |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
