Referenzen
IMI Norgren:V415633A-X0020
Rubix:287760


Technische Zusammenfassung
| Typ | v415633a-x0020 5/3-wegeventil, apb, mini 18, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V415633A-X0020 5/3-Wegeventil, Apb, Mini 18, Druck
5/3-Wegeventil-Apb Mini 18 Druck
5/3-WEGEVENTIL-APB MINI 18 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v415633a-x0020 5/3-wegeventil, apb, mini 18, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 680 l/min |
| Druckbereich | -0,9 bis 10 |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort